ETI - DIIIUQ63A félvezetővédő biztosító SX149513 - 004323003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DIII
Névleges áram - 63 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052148
Sonepar cikkszám
SX149513
Gyártói cikkszám
004323003
Gyártói típuskód
DIII UQ gR 63A/500V
Méret:
DIII
Névleges áram:
63 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
réz
DIIIUQ63A félvezetővédő biztosító