ETI - DIIUQ10A félvezetővédő biztosító SX149464 - 004322004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DII
Névleges áram - 10 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052049
Sonepar cikkszám
SX149464
Gyártói cikkszám
004322004
Gyártói típuskód
DII UQ gR 10A/500V
Méret:
DII
Névleges áram:
10 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
piros
DIIUQ10A félvezetővédő biztosító