ETI - DIIUQ16A félvezetővédő biztosító SX149465 - 004322005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DII
Névleges áram - 16 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052056
Sonepar cikkszám
SX149465
Gyártói cikkszám
004322005
Gyártói típuskód
DII UQ gR 16A/500V
Méret:
DII
Névleges áram:
16 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
szürke
DIIUQ16A félvezetővédő biztosító