ETI - DIIUQ20A félvezetővédő biztosító SX149466 - 004322006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DII
Névleges áram - 20 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052094
Sonepar cikkszám
SX149466
Gyártói cikkszám
004322006
Gyártói típuskód
DII UQ gR 20A/500V
Méret:
DII
Névleges áram:
20 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
kék
DIIUQ20A félvezetővédő biztosító