ETI - DIIUQ2A félvezetővédő biztosító SX149467 - 004322001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DII
Névleges áram - 2 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052025
Sonepar cikkszám
SX149467
Gyártói cikkszám
004322001
Gyártói típuskód
DII UQ gR 2A/500V
Méret:
DII
Névleges áram:
2 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
rózsaszín
DIIUQ2A félvezetővédő biztosító