ETI - DIIUQ30A félvezetővédő biztosító SX149468 - 004322008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DII
Névleges áram - 30 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052117
Sonepar cikkszám
SX149468
Gyártói cikkszám
004322008
Gyártói típuskód
DII UQ gR 30A/500V
Méret:
DII
Névleges áram:
30 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
fekete
DIIUQ30A félvezetővédő biztosító