ETI - DIIUQ4A félvezetővédő biztosító SX149469 - 004322002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DII
Névleges áram - 4 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895739425
Sonepar cikkszám
SX149469
Gyártói cikkszám
004322002
Gyártói típuskód
DII UQ gR 4A/500V
Méret:
DII
Névleges áram:
4 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
barna
DIIUQ4A félvezetővédő biztosító