ETI - DIIUQ6A félvezetővédő biztosító SX149470 - 004322003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DII
Névleges áram - 6 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052032
Sonepar cikkszám
SX149470
Gyártói cikkszám
004322003
Gyártói típuskód
DII UQ gR 6A/500V
Méret:
DII
Névleges áram:
6 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
zöld
DIIUQ6A félvezetővédő biztosító