ETI - DIM-2 lépcsőházi világításkapcsoló SX149515 - 002470009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - elektronikus, kikapcsolásra való előzetes figyelmeztetéssel
Visszaesési késleltetés - 0-20 min
Kikapcsolási előfigyelmeztetés - egyéb
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8594030338261
Sonepar cikkszám
SX149515
Gyártói cikkszám
002470009
Gyártói típuskód
DIM-2
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus, kikapcsolásra való előzetes figyelmeztetéssel
Visszaesési késleltetés:
0-20 min
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
egyéb
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
68 mm
Névleges kapcsolóáram:
2 A
Tápfeszültség:
230-230 V
DIM-2 lépcsőházi világításkapcsoló