ETI - DIUQ10A félvezetővédő biztosító SX149445 - 004321004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DI
Névleges áram - 10 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400051981
Sonepar cikkszám
SX149445
Gyártói cikkszám
004321004
Gyártói típuskód
DI UQ gR 10A/500V
Méret:
DI
Névleges áram:
10 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
piros
DIUQ10A félvezetővédő biztosító