ETI - DIUQ16A félvezetővédő biztosító SX149446 - 004321005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DI
Névleges áram - 16 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400051998
Sonepar cikkszám
SX149446
Gyártói cikkszám
004321005
Gyártói típuskód
DI UQ gR 16A/500V
Méret:
DI
Névleges áram:
16 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
szürke
DIUQ16A félvezetővédő biztosító