ETI - DIUQ20A félvezetővédő biztosító SX149447 - 004321006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DI
Névleges áram - 20 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052001
Sonepar cikkszám
SX149447
Gyártói cikkszám
004321006
Gyártói típuskód
DI UQ gR 20A/500V
Méret:
DI
Névleges áram:
20 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
kék
DIUQ20A félvezetővédő biztosító