ETI - DIUQ25A félvezetővédő biztosító SX149448 - 004321007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DI
Névleges áram - 25 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052018
Sonepar cikkszám
SX149448
Gyártói cikkszám
004321007
Gyártói típuskód
DI UQ gR 25A/500V
Méret:
DI
Névleges áram:
25 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
sárga
DIUQ25A félvezetővédő biztosító