ETI - DIUQ2A félvezetővédő biztosító SX149449 - 004321001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DI
Névleges áram - 2 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400051950
Sonepar cikkszám
SX149449
Gyártói cikkszám
004321001
Gyártói típuskód
DI UQ gR 2A/500V
Méret:
DI
Névleges áram:
2 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
rózsaszín
DIUQ2A félvezetővédő biztosító