ETI - DIUQ4A félvezetővédő biztosító SX149450 - 004321002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DI
Névleges áram - 4 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400051967
Sonepar cikkszám
SX149450
Gyártói cikkszám
004321002
Gyártói típuskód
DI UQ gR 4A/500V
Méret:
DI
Névleges áram:
4 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
barna
DIUQ4A félvezetővédő biztosító