ETI - DIUQ6A félvezetővédő biztosító SX149451 - 004321003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DI
Névleges áram - 6 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400051974
Sonepar cikkszám
SX149451
Gyártói cikkszám
004321003
Gyártói típuskód
DI UQ gR 6A/500V
Méret:
DI
Névleges áram:
6 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
zöld
DIUQ6A félvezetővédő biztosító