Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DIV DZ 100A biztosító SX149521 - 002314102

ETI
MásolásMásolás
ETI - DIV DZ 100A biztosító SX149521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIV

  • Névleges áram - 100 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029386

Sonepar cikkszám

SX149521

Gyártói cikkszám

002314102

Gyártói típuskód

DIV DZ 100A/500V

Méret:

DIV

Névleges áram:

100 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

piros

DIV DZ 100A biztosító