Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DIV gL-gG 100A biztosító SX149523 - 002314402

ETI
MásolásMásolás
ETI - DIV gL-gG 100A biztosító SX149523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIV

  • Névleges áram - 100 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029409

Sonepar cikkszám

SX149523

Gyártói cikkszám

002314402

Gyártói típuskód

DIV gG 100A/500V

Méret:

DIV

Névleges áram:

100 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

piros

DIV gL-gG 100A biztosító