Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DIV gL-gG 80A biztosító SX149524 - 002314401

ETI
MásolásMásolás
ETI - DIV gL-gG 80A biztosító SX149524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIV

  • Névleges áram - 80 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029393

Sonepar cikkszám

SX149524

Gyártói cikkszám

002314401

Gyártói típuskód

DIV gG 80A/500V

Méret:

DIV

Névleges áram:

80 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

ezüst

DIV gL-gG 80A biztosító