ETI - DIVUQ100A félvezetővédő biztosító SX149525 - 004324002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DIV
Névleges áram - 100 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052162
Sonepar cikkszám
SX149525
Gyártói cikkszám
004324002
Gyártói típuskód
DIV UQ gR 100A/500V
Méret:
DIV
Névleges áram:
100 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
piros
DIVUQ100A félvezetővédő biztosító