ETI - DIVUQ80A félvezetővédő biztosító SX149526 - 004324001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DIV
Névleges áram - 80 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052155
Sonepar cikkszám
SX149526
Gyártói cikkszám
004324001
Gyártói típuskód
DIV UQ gR 80A/500V
Méret:
DIV
Névleges áram:
80 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
ezüst
DIVUQ80A félvezetővédő biztosító