Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Dol II 20A lomha bizt betét GT89917 - 002312406

ETI
MásolásMásolás
ETI - Dol II  20A lomha bizt betét GT89917

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 20 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT89917

Gyártói cikkszám

002312406

Gyártói típuskód

DII gG 20A/500V

Méret:

DII

Névleges áram:

20 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

250 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

kék

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Dol II 20A lomha bizt betét