Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DOOR-ECT/ECM 18PO fehér ajtó SX149534 - 001101107

ETI
MásolásMásolás
ETI - DOOR-ECT/ECM 18PO fehér ajtó SX149534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP65

  • Felület kivitele - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895582892

Sonepar cikkszám

SX149534

Gyártói cikkszám

001101107

Gyártói típuskód

DOOR-ECT/ECM 1x18PO

Kivitel:

kulcsos ajtó

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP65

Felület kivitele:

egyéb

DOOR-ECT/ECM 18PO fehér ajtó