Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DV DZ 160A biztosító SX149546 - 002315102

ETI
MásolásMásolás
ETI - DV DZ 160A biztosító SX149546

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DV

  • Névleges áram - 160 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029423

Sonepar cikkszám

SX149546

Gyártói cikkszám

002315102

Gyártói típuskód

DV DZ 160A/500V

Méret:

DV

Névleges áram:

160 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

réz

DV DZ 160A biztosító