Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DV DZ 200A biztosító SX149547 - 002315103

ETI
MásolásMásolás
ETI - DV DZ 200A biztosító SX149547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DV

  • Névleges áram - 200 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029430

Sonepar cikkszám

SX149547

Gyártói cikkszám

002315103

Gyártói típuskód

DV DZ 200A/500V

Méret:

DV

Névleges áram:

200 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

kék

DV DZ 200A biztosító