Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DV gL-gG 125A biztosító SX149548 - 002315401

ETI
MásolásMásolás
ETI - DV gL-gG 125A biztosító SX149548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DV

  • Névleges áram - 125 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029447

Sonepar cikkszám

SX149548

Gyártói cikkszám

002315401

Gyártói típuskód

DV gG 125A/500V

Méret:

DV

Névleges áram:

125 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

sárga

DV gL-gG 125A biztosító