Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - DV gL-gG 160A biztosító SX149549 - 002315402

ETI
MásolásMásolás
ETI - DV gL-gG 160A biztosító SX149549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DV

  • Névleges áram - 160 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400029454

Sonepar cikkszám

SX149549

Gyártói cikkszám

002315402

Gyártói típuskód

DV gG 160A/500V

Méret:

DV

Névleges áram:

160 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

réz

DV gL-gG 160A biztosító