ETI - DVUQ125A félvezetővédő biztosító SX149551 - 004325001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DV
Névleges áram - 125 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052179
Sonepar cikkszám
SX149551
Gyártói cikkszám
004325001
Gyártói típuskód
DV UQ gR 125A/500V
Méret:
DV
Névleges áram:
125 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
sárga
DVUQ125A félvezetővédő biztosító