ETI - DVUQ160A félvezetővédő biztosító SX149552 - 004325002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DV
Névleges áram - 160 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052186
Sonepar cikkszám
SX149552
Gyártói cikkszám
004325002
Gyártói típuskód
DV UQ gR 160A/500V
Méret:
DV
Névleges áram:
160 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
réz
DVUQ160A félvezetővédő biztosító