ETI - DVUQ200A félvezetővédő biztosító SX149553 - 004325003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DV
Névleges áram - 200 A
Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)
Névleges feszültség - 315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400052193
Sonepar cikkszám
SX149553
Gyártói cikkszám
004325003
Gyártói típuskód
DV UQ gR 200A/500V
Méret:
DV
Névleges áram:
200 A
Kioldási karakterisztika:
szupergyors (FF)
Névleges feszültség:
315 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Színkód:
kék
DVUQ200A félvezetővédő biztosító