Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EB2 1000/4E 1000A 4p APGN kompakt megszakító SX149565 - 004672222

ETI
MásolásMásolás
ETI - EB2 1000/4E 1000A 4p APGN kompakt megszakító SX149565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 400-1000 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895703952

Sonepar cikkszám

SX149565

Gyártói cikkszám

004672222

Gyártói típuskód

EB2 1000/4E 1000A 4p APGN

Névleges tartós áram (Iu):

1000 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

400-1000 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

4

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

1000-8000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

5600-10000 A

Integrált földzárlat védelem:

Igen

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Igazoló elem típusa:

billentyű

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

EB2 1000/4E 1000A 4p APGN kompakt megszakító