Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EB2 125/3V 63A 3p kompakt megszakítók 1100V SX149590 - 004671374

ETI
MásolásMásolás
ETI - EB2 125/3V 63A 3p kompakt megszakítók 1100V SX149590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 4 A

  • Névleges feszültség - 1000-1000 V

  • Készülék felépítése - komplett készülék burkolatban

  • Pólusszám - 3

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895864097

Sonepar cikkszám

SX149590

Gyártói cikkszám

004671374

Gyártói típuskód

EB2 125/3V 63A 3p 1100V

Névleges tartós áram (Iu):

4 A

Névleges feszültség:

1000-1000 V

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Pólusszám:

3

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Védettség (IP):

IP20

EB2 125/3V 63A 3p kompakt megszakítók 1100V