Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EB2 1250/3VE 800A 3p kompakt megszakítók 1100V SX149612 - 004671382

ETI
MásolásMásolás
ETI - EB2 1250/3VE 800A 3p kompakt megszakítók 1100V SX149612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 800 A

  • Névleges feszültség - 1100-1100 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 504-800 A

  • Készülék felépítése - komplett készülék burkolatban

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895905585

Sonepar cikkszám

SX149612

Gyártói cikkszám

004671382

Gyártói típuskód

EB2 1250/3VE 800A 3p 1100V

Névleges tartós áram (Iu):

800 A

Névleges feszültség:

1100-1100 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

504-800 A

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

EB2 1250/3VE 800A 3p kompakt megszakítók 1100V