Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EB2 250/3V 250A 3p kompakt megszakítók 1100V SX149649 - 004671378

ETI
MásolásMásolás
ETI - EB2 250/3V 250A 3p kompakt megszakítók 1100V SX149649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 4 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 4 kA

  • Névleges feszültség - 1100-1100 V

  • Készülék felépítése - komplett készülék burkolatban

  • Csatlakozási mód fő áramkör - laposdugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895864134

Sonepar cikkszám

SX149649

Gyártói cikkszám

004671378

Gyártói típuskód

EB2 250/3V 250A 3p 1100V

Névleges tartós áram (Iu):

4 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

4 kA

Névleges feszültség:

1100-1100 V

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Pólusszám:

3

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Integrált motormeghajtás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

EB2 250/3V 250A 3p kompakt megszakítók 1100V