Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EB2 400/3E 400A 3p APG kompakt megszakító SX149667 - 004671115

ETI
MásolásMásolás
ETI - EB2 400/3E 400A 3p APG kompakt megszakító SX149667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895703785

Sonepar cikkszám

SX149667

Gyártói cikkszám

004671115

Gyártói típuskód

EB2 400/3E 400A 3p APG

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Pólusszám:

3

EB2 400/3E 400A 3p APG kompakt megszakító