Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EB2 630/4LE 630A 4p APGN kompakt megszakító SX149697 - 004671123

ETI
MásolásMásolás
ETI - EB2 630/4LE 630A 4p APGN kompakt megszakító SX149697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895703884

Sonepar cikkszám

SX149697

Gyártói cikkszám

004671123

Gyártói típuskód

EB2 630/4LE 630A 4p APGN

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Pólusszám:

4

EB2 630/4LE 630A 4p APGN kompakt megszakító