Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EB2 630/4LLCD 630A 4p APGNSCWH kompakt megszakító SX149698 - 004672128

ETI
MásolásMásolás
ETI - EB2 630/4LLCD 630A 4p APGNSCWH kompakt megszakító SX149698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895840503

Sonepar cikkszám

SX149698

Gyártói cikkszám

004672128

Gyártói típuskód

EB2 630/4LLCD 630A 4p APGNSCWH

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Pólusszám:

4

EB2 630/4LLCD 630A 4p APGNSCWH kompakt megszakító