Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EB2 800/3H 630A 3p kompakt megszakító SX149700 - 004672170

ETI
MásolásMásolás
ETI - EB2 800/3H 630A 3p kompakt megszakító SX149700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895664840

Sonepar cikkszám

SX149700

Gyártói cikkszám

004672170

Gyártói típuskód

EB2 800/3H 630A 3p

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Pólusszám:

3

EB2 800/3H 630A 3p kompakt megszakító