Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EB2 800/3VE 800A 3p kompakt megszakítók 1100V SX149711 - 004671381

ETI
MásolásMásolás
ETI - EB2 800/3VE 800A 3p kompakt megszakítók 1100V SX149711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 800 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895905578

Sonepar cikkszám

SX149711

Gyártói cikkszám

004671381

Gyártói típuskód

EB2 800/3VE 800A 3p 1100V

Névleges tartós áram (Iu):

800 A

Pólusszám:

3

EB2 800/3VE 800A 3p kompakt megszakítók 1100V