Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EB2 800/4H 630A 4p kompakt megszakító SX149713 - 004672172

ETI
MásolásMásolás
ETI - EB2 800/4H 630A 4p kompakt megszakító SX149713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895664864

Sonepar cikkszám

SX149713

Gyártói cikkszám

004672172

Gyártói típuskód

EB2 800/4H 630A 4p

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Pólusszám:

4

EB2 800/4H 630A 4p kompakt megszakító