Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EB2 800/4H 800A 4p kompakt megszakító SX149714 - 004672173

ETI
MásolásMásolás
ETI - EB2 800/4H 800A 4p kompakt megszakító SX149714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895664871

Sonepar cikkszám

SX149714

Gyártói cikkszám

004672173

Gyártói típuskód

EB2 800/4H 800A 4p

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Pólusszám:

4

EB2 800/4H 800A 4p kompakt megszakító