ETI - EC 1+1 elosztó szekrények, falra szerelhető, 2 modul SX149890 - 001101044
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 2
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895672791
Sonepar cikkszám
SX149890
Gyártói cikkszám
001101044
Gyártói típuskód
EC 1+1
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
2
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
51 mm
Magasság:
137 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Mélység:
57 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
EC 1+1 elosztó szekrények, falra szerelhető, 2 modul