ETI - EC 3+1 elosztó szekrények, falra szerelhető, 4 modul SX149891 - 001101045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895672814
Sonepar cikkszám
SX149891
Gyártói cikkszám
001101045
Gyártói típuskód
EC 3+1
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
87 mm
Magasság:
137 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Mélység:
57 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
EC 3+1 elosztó szekrények, falra szerelhető, 4 modul