ETI - EC 3+2 elosztó szekrények, falra szerelhető, 5 modul SX149892 - 001101046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 5
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895672838
Sonepar cikkszám
SX149892
Gyártói cikkszám
001101046
Gyártói típuskód
EC 3+2
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
5
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
nincs
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
97 mm
Magasság:
155 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Mélység:
57 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
EC 3+2 elosztó szekrények, falra szerelhető, 5 modul