ETI - ECG14MEDIAPO elosztó fehér műanyag ajtóval multimédiás alkalmazásokhoz SX149899 - 001101189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - süllyesztett
Védettség (IP) - IP30
Szín - fehér
Magasság - 317 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895839064
Sonepar cikkszám
SX149899
Gyártói cikkszám
001101189
Gyártói típuskód
ECG14MEDIAPO
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
süllyesztett
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fehér
Magasság:
317 mm
Szélesség:
346 mm
Mélység:
87 mm
ECG14MEDIAPO elosztó fehér műanyag ajtóval multimédiás alkalmazásokhoz