ETI - ECG14MEDIAPT elosztó átlátszó ajtóval multimédiás alkalmazásokhoz SX149900 - 001101186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - süllyesztett
Védettség (IP) - IP30
Szín - fehér
Magasság - 317 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400166395
Sonepar cikkszám
SX149900
Gyártói cikkszám
001101186
Gyártói típuskód
ECG14MEDIAPT
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
süllyesztett
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fehér
Magasság:
317 mm
Szélesség:
346 mm
Mélység:
87 mm
ECG14MEDIAPT elosztó átlátszó ajtóval multimédiás alkalmazásokhoz