ETI - ECG28MEDIAPO elosztó fehér műanyag ajtóval multimédiás alkalmazásokhoz SX149907 - 001101190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - süllyesztett
Védettség (IP) - IP30
Szín - fehér
Magasság - 442 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895839071
Sonepar cikkszám
SX149907
Gyártói cikkszám
001101190
Gyártói típuskód
ECG28MEDIAPO
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
süllyesztett
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fehér
Magasság:
442 mm
Szélesség:
436 mm
Mélység:
87 mm
ECG28MEDIAPO elosztó fehér műanyag ajtóval multimédiás alkalmazásokhoz