ETI - ECG28MEDIAPT elosztó átlátszó ajtóval multimédiás alkalmazásokhoz SX149908 - 001101187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - süllyesztett
Védettség (IP) - IP30
Szín - fehér
Magasság - 442 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895839040
Sonepar cikkszám
SX149908
Gyártói cikkszám
001101187
Gyártói típuskód
ECG28MEDIAPT
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
süllyesztett
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fehér
Magasság:
442 mm
Szélesség:
436 mm
Mélység:
87 mm
ECG28MEDIAPT elosztó átlátszó ajtóval multimédiás alkalmazásokhoz