ETI - ECG42MEDIAPT elosztó átlátszó ajtóval multimédiás alkalmazásokhoz SX149918 - 001101188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - süllyesztett
Védettség (IP) - IP30
Szín - fehér
Magasság - 592 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895839057
Sonepar cikkszám
SX149918
Gyártói cikkszám
001101188
Gyártói típuskód
ECG42MEDIAPT
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
süllyesztett
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fehér
Magasság:
592 mm
Szélesség:
346 mm
Mélység:
87 mm
ECG42MEDIAPT elosztó átlátszó ajtóval multimédiás alkalmazásokhoz