ETI - ECG56MEDIAPT süllyesztett, átlátszó ajtós elosztó multimédiás alkalmazásokhoz SX149929 - 001100415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - süllyesztett
Védettség (IP) - IP30
Szín - fehér
Magasság - 717 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400094346
Sonepar cikkszám
SX149929
Gyártói cikkszám
001100415
Gyártói típuskód
ECG56MEDIAPT
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
süllyesztett
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fehér
Magasság:
717 mm
Szélesség:
346 mm
Mélység:
87 mm
ECG56MEDIAPT süllyesztett, átlátszó ajtós elosztó multimédiás alkalmazásokhoz